ヤナセ(柳瀬)
キャップバンド(先丸型)
(1件のレビュー)
先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※キャップバンドのみになります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24665707
BC5M5
7
12
40000
#80
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24665725
BC5M11
7
12
40000
#320
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
24665743
BC7M8
9
14
30000
#150
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
79日以内出荷
返品不可
24665752
BC7M11
9
14
30000
#320
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
79日以内出荷
返品不可
24665768
BC10M5
12
16
20000
#80
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665777
BC10M8
12
16
20000
#150
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665786
BC10M11
12
16
20000
#320
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665716
BC5M8
7
12
40000
#150
¥
3,600
取扱い終了
24665734
BC7M5
9
14
30000
#80
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください