ヤナセ(柳瀬)
キャップバンド(先三角型)
先三角型で隅研磨に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24665822
BC5S5
7
12
40000
#80
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
79日以内出荷
返品不可
24665874
BC7S11
9
14
30000
#320
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24665883
BC10S5
12
16
20000
#80
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665892
BC10S8
12
16
20000
#150
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665908
BC10S11
12
16
20000
#320
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24665838
BC5S8
7
12
40000
#150
¥
3,600
取扱い終了
24665847
BC5S11
7
12
40000
#320
¥
3,600
取扱い終了
24665856
BC7S5
9
14
30000
#80
¥
3,600
取扱い終了
24665865
BC7S8
9
14
30000
#150
¥
3,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください