曜日別特売

キャップバンド(先平型)

キャップバンド(先平型) - ヤナセ(柳瀬)

平面・底面の研磨に。スタンダードな先平タイプ。

内容量1箱(10個)
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24665944BC5H571240000#80
オープン
2,298
2,528(税込)
79日以内出荷
返品不可
24665953BC5H871240000#150
オープン
2,298
2,528(税込)
79日以内出荷
返品不可
24665978BC7H591330000#80
オープン
2,298
2,528(税込)
79日以内出荷
返品不可
24665987BC7H891330000#150
オープン
2,298
2,528(税込)
79日以内出荷
返品不可
24665996BC7H1191330000#320
オープン
2,298
2,528(税込)
79日以内出荷
返品不可
24666005BC10H5121620000#80
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
24666014BC10H8121620000#150
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
24666023BC10H11121620000#320
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
24666048BC5H871240000#150
3,600
取扱い終了
代替品有
24665962BC5H1171240000#320
3,600
取扱い終了
24666032BC5H571240000#80
3,600
取扱い終了
24666057BC5H1171240000#320
3,600
取扱い終了
24666066BC7H591330000#80
3,600
取扱い終了
24666075BC7H891330000#150
3,600
取扱い終了
24666084BC7H1191330000#320
3,600
取扱い終了
24666093BC10H5121620000#80
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24666102BC10H8121620000#150
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24666118BC10H11121620000#320
3,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24666048BC5H824665953BC5H8BC5H8 キャップバンド(先平型) ヤナセ(柳瀬) 24665953キャップバンド(先平型)ヤナセ(柳瀬)1箱(10個)
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする