ヤナセ(柳瀬)
ゴム砥石E 円筒型
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
30
形状
円筒型
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24666757
GCME-45
4
13
#80
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24666766
GCME-47
4
13
#120
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24666775
GCME-49
4
13
#180
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24666784
GCME-410
4
13
#220
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24666793
GCME-412
4
13
#400
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24666802
GCME-414
4
13
#800
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24666818
GCME-417
4
13
#1500
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
24666827
GCME-85
8
20
#80
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24666836
GCME-87
8
20
#120
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24666845
GCME-89
8
20
#180
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24666854
GCME-810
8
20
#220
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24666863
GCME-812
8
20
#400
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24666872
GCME-814
8
20
#800
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24666888
GCME-817
8
20
#1500
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください