曜日別特売

サイザルギャザーバフ

サイザルギャザーバフ - ヤナセ(柳瀬)

コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。

穴径(Φmm)25.4タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
金具径(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24666994SGB300-J300オレンジ1252500
17,280
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667003SGB360-J360オレンジ1252500
20,960
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667012SGB400-J400オレンジ1752200
24,000
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667028SGB300-R300レッド1252500
17,280
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667037SGB360-R360レッド1252500
20,960
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667046SGB400-R400レッド1752200
24,000
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667055SGB300-Y300イエロー1252500
17,280
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
24667064SGB360-Y360イエロー1252500
20,960
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667073SGB400-Y400イエロー1752200
24,000
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667082SGB300-C300ブラウン1252500
17,280
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667098SGB360-C360ブラウン1252500
20,960
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667107SGB400-C400ブラウン1752200
24,000
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667116SGB300-B300ブラック1252500
17,280
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667125SGB360-B360ブラック1252500
20,960
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667134SGB400-B400ブラック1752200
24,000
14,980
16,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする