曜日別特売

サイザルクローズドバフ

サイザルクローズドバフ - ヤナセ(柳瀬)

切れ味を重視したバフです。サイザル独自の切れ味を活かし傷が入らない仕上げができます。

タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
金具径(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24667177CSB240-J24025.4オレンジ1002600
7,680
5,498
6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667186CSB300-J30025.4オレンジ1002500
10,840
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667195CSB360-J36025.4オレンジ1502500
13,440
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667204CSB3603-J36031.8オレンジ1502500
13,440
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667213CSB240-R24025.4レッド1002600
7,680
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667222CSB300-R30025.4レッド1002500
10,840
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667238CSB360-R36025.4レッド1502500
13,440
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667247CSB3603-R36031.8レッド1502500
13,440
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667256CSB240-Y24025.4イエロー1002600
7,680
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
24667265CSB300-Y30025.4イエロー1002500
10,840
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667274CSB360-Y36025.4イエロー1502500
13,440
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667283CSB3603-Y36031.8イエロー1502500
13,440
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667292CSB240-C24025.4ブラウン1002600
7,680
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
24667308CSB300-C30025.4ブラウン1002500
10,840
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667317CSB360-C36025.4ブラウン1502500
13,440
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667326CSB3603-C36031.8ブラウン1502500
13,440
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667335CSB240-B24025.4ブラック1002600
7,680
4,998
5,498(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667344CSB300-B30025.4ブラック1002500
10,840
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667353CSB360-B36025.4ブラック1502500
13,440
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667362CSB3603-B36031.8ブラック1502500
13,440
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする