ヤナセ(柳瀬)
ステンレス 〈軸付アザミ型ブラシ〉
タイプ
SUSΦ0.3
寸法C(mm)
6
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24667816
BSA-20
20
35
15
¥
46,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667825
BSA-30
30
30
20
¥
52,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24667834
BSA-40
40
30
25
¥
52,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667843
BSA-50
50
45
30
¥
64,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください