ヤナセ(柳瀬)
ステンレス 〈軸付エンドブラシ〉
寸法C(mm)
6
タイプ
SUSΦ0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24667852
BSE-10
10
30
35
30000
¥
9,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24667868
BSE-13
13
30
35
30000
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667877
BSE-15
15
30
25
30000
¥
9,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24667886
BSE-20
20
30
25
30000
¥
18,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24667895
BSE-25
25
35
25
30000
¥
24,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667904
BSE-30
30
35
25
30000
¥
67,100
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください