ステンレス 〈軸付カップブラシ〉

ステンレス 〈軸付カップブラシ〉 - ヤナセ(柳瀬)
寸法C(mm)6タイプSUSΦ0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24667913BSCJ-4040252530000
9,500
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24667922BSCJ-5050252530000
11,850
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
24667938BSCJ-6565252530000
17,150
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
24667947BSCJ-7575203530000
22,550
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする