ステンレス 〈軸付剣先型ブラシ〉

ステンレス 〈軸付剣先型ブラシ〉 - ヤナセ(柳瀬)
タイプSUSΦ0.3寸法D(mm)25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24667956BSKS-1515
10,700
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
24667965BSKS-2020
20,900
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24667974BSKS-2525
26,700
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする