曜日別特売

ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉

ステンレス 〈軸付ホイールブラシ〉 - ヤナセ(柳瀬)
寸法C(mm)6寸法D(mm)35タイプSUSΦ0.3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24667983BSF-30321030000
10,650
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
24667992BSF-40381030000
10,650
6,498
7,148(税込)
当日出荷
24668008BSF-50501330000
11,250
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668017BSF-65651330000
11,250
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668026BSF-75751330000
11,250
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24668035BSF-1001001330000
18,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする