ヤナセ(柳瀬)
ステンレスカップブラシ
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)
SUS Φ0.25
適合材
ステンレス
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ねじ径(mm)
金具径(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24668044
BSC-50
50
M10×P1.5
45
25
¥
3,520
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668053
BSC-90
90
M16×P2
82
30
¥
6,820
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24668062
BSC-120
120
M16×P2
100
35
¥
10,010
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24668078
BSC-75
75
M10×P1.5
66
20
¥
3,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください