ヤナセ(柳瀬)
ステンレスヒネリカップブラシ
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)
SUS Φ0.5
適合材
ステンレス
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
12000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ねじ径(mm)
金具径(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24668087
BSCH-75
75
M10×P1.5
63
25
¥
8,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668096
BSCH-90
90
M16×P2
75
30
¥
11,770
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24668105
BSCH-120
120
M16×P2
100
35
¥
15,840
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください