曜日別特売

ステンレスベベルブラシ

ステンレスベベルブラシ - ヤナセ(柳瀬)
(2件のレビュー)

耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。

外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)63毛丈(mm)13線径(Φmm)SUS Φ0.3適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24668114BSB-85
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24668114
2022-01-24
用途: ステン溶接部焼け取
有限会社 北川鉄工所建設業・工事業

毛先がもう少し長くできるといいけど、回転を落とさないと無理ですかね。

対象商品 : 24668114
2018-05-30
用途: 錆落し
クレイランド

ワイヤーが錆びないから飛散による怪我が激減.耐用年数も期待できそう。使う前に棘をニッパーで散髪しました、丁寧な仕上げを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする