ヤナセ(柳瀬)
スリットクラゲホイール
サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
幅(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24668385
FRHW-15259
#180
150
25
木工・金属製品
¥
11,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24668394
FRHW-20259
#180
200
25
木工・金属製品
¥
13,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24668403
FRHW-30509
#180
300
50
木工・金属製品
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
24668412
FRHW-301009
#180
300
100
木工・金属製品
¥
64,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください