ヤナセ(柳瀬)
すんなりホイール
20枚で約5個分です。凹面の3面が一度にスッキリ研磨できます。セットする研磨ホイールの枚数により、幅を変えられます。スリットホイールとは違い端面も研磨できます。
軸径(Φmm)
6
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
6
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24668796
SUN1004
#60
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
29日以内出荷
返品不可
24668805
SUN1005
#80
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
29日以内出荷
返品不可
24668814
SUN1007
#120
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
29日以内出荷
返品不可
24668823
SUN1009
#180
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
29日以内出荷
返品不可
24668832
SUN10010
#240
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
29日以内出荷
返品不可
24668848
SUN10012
#400
¥
7,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください