ヤナセ(柳瀬)
セラボン
薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
タイプ
丸
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24668866
2CM-59
#180
50
2.34
2.34
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668875
2CM-50
#250
50
2.34
2.34
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668884
2CM-510
#280
50
2.34
2.34
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668893
2CM-511
#360
50
2.34
2.34
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668902
2CM-512
#400
50
2.34
2.34
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
24668918
2CM-513
#500
50
2.34
2.34
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668927
2CM-514
#700
50
2.34
2.34
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668936
2CM-515
#1000
50
2.34
2.34
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668945
2CM-516
#1200
50
2.34
2.34
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668954
CM-1039
#180
100
3
3
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668963
CM-1030
#250
100
3
3
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668972
CM-10310
#280
100
3
3
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24668988
CM-10311
#360
100
3
3
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
24668997
CM-10312
#400
100
3
3
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24669006
CM-10313
#500
100
3
3
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24669015
CM-10314
#700
100
3
3
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24669024
CM-10315
#1000
100
3
3
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24669033
CM-10316
#1200
100
3
3
¥
5,280
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください