曜日別特売

ダイヤメッシュシート

ダイヤメッシュシート - ヤナセ(柳瀬)

網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。

寸法(mm)100×100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24669785DNS-80#80ブラック
14,470
10,980
12,078(税込)
34日以内出荷
返品不可
24669794DNS-140#140グリーン
14,470
9,598
10,558(税込)
34日以内出荷
返品不可
24669803DNS-230#230ブルー
14,470
9,598
10,558(税込)
34日以内出荷
返品不可
24669812DNS-400#400モスグリーン
14,470
9,598
10,558(税込)
34日以内出荷
返品不可
24669828DNS-600#600スカイブルー
14,470
9,598
10,558(税込)
34日以内出荷
返品不可
24669837DNS-800#800イエロー
14,470
9,598
10,558(税込)
34日以内出荷
返品不可
24669846DNS-1000#1000レッド
14,470
9,598
10,558(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする