曜日別特売

ダブルスパイラルブラシ ステンレス

ダブルスパイラルブラシ ステンレス - ヤナセ(柳瀬)
寸法B(mm)50寸法C(mm)6寸法D(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24671228BSNSD-10102600
37,900
23,980
26,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
24671237BSNSD-15151950
39,600
25,980
28,578(税込)
41日以内出荷
返品不可
24671246BSNSD-20201700
42,400
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
24671255BSNSD-25251350
44,600
26,980
29,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
24671264BSNSD-30301100
47,300
31,980
35,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
24671273BSNSD-4040720
50,100
29,980
32,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
24671282BSNSD-5050520
52,800
32,980
36,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする