トンボ

トンボ - ヤナセ(柳瀬)

パイプの内面研磨。パイプの内径より、5~10mm位大きい径の物をご使用ください。

軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
金具
適合パイプ径(Φmm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24671657T404#604018mm約3523000
4,950
2,998
3,298(税込)
27日以内出荷
返品不可
24671666T405#804018mm約3523000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671675T406#1004018mm約3523000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671684T407#1204018mm約3523000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671693T409#1804018mm約3523000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671702T4010#2404018mm約3523000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671718T4011#3204018mm約3523000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671727T504#605018mm約4018000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671736T505#805018mm約4018000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671745T506#1005018mm約4018000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671754T507#1205018mm約4018000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671763T509#1805018mm約4018000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671788T5010#2405018mm約4018000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671797T5011#3205018mm約4018000
4,950
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671806T604#606021mm約5015000
5,250
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671815T605#806021mm約5015000
5,250
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671824T606#1006021mm約5015000
5,250
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671833T607#1206021mm約5015000
5,250
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671842T609#1806021mm約5015000
5,250
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671858T6010#2406021mm約5015000
5,250
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671867T6011#3206021mm約5015000
5,250
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671876T804#608028mm約7012000
6,000
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671885T805#808028mm約7012000
6,000
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671894T806#1008028mm約7012000
6,000
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671903T807#1208028mm約7012000
6,000
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
24671912T809#1808028mm約7012000
6,000
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671928T8010#2408028mm約7012000
6,000
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
24671937T8011#3208028mm約7012000
6,000
3,698
4,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】トンボ こんな商品もご用意しています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする