ノンスリップテープ

ノンスリップテープ - ヤナセ(柳瀬)

簡単な施工で確実に足元の滑りを止め 安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果は変わりません。粘着力:20N/25mm基材:アルミ箔、粘着剤:アクリル系

用途屋外用厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15418815RNST-50B1箱(12巻)505ブラック
39,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
15418824RNST-50G1箱(12巻)505グレー
39,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
15418840RNST-50E1箱(12巻)505イエロー
39,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
15418849RNST-50C1箱(12巻)505ブラウン
39,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
15418858RNST-50M1箱(12巻)505グリーン
39,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
15418867RNST-100B1箱(6巻)1005ブラック
39,600
26,980
29,678(税込)
34日以内出荷
15418876RNST-100G1箱(6巻)1005グレー
39,600
26,980
29,678(税込)
34日以内出荷
15418885RNST-100E1箱(6巻)1005イエロー
39,600
26,980
29,678(税込)
34日以内出荷
15418894RNST-100C1箱(6巻)1005ブラウン
39,600
26,980
29,678(税込)
34日以内出荷
15418910RNST-100M1箱(6巻)1005グリーン
39,600
26,980
29,678(税込)
34日以内出荷
24672043RNST-50B1箱(10個)505ブラック
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
24672052RNST-50G1箱(10個)505グレー
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
24672068RNST-50E1箱(10個)505イエロー
26,400
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
24672077RNST-50C1箱(10個)505ブラウン
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
24672086RNST-50M1箱(10個)505グリーン
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
24672095RNST-100B1箱(5個)1005ブラック
26,400
取扱い終了
代替品有
24672104RNST-100G1箱(5個)1005グレー
26,400
取扱い終了
代替品有
24672113RNST-100E1箱(5個)1005イエロー
26,400
取扱い終了
代替品有
24672122RNST-100C1箱(5個)1005ブラウン
26,400
取扱い終了
代替品有
24672138RNST-100M1箱(5個)1005グリーン
26,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24672043RNST-50B15418815RNST-50BRNST-50B ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 15418815ノンスリップテープヤナセ(柳瀬)1箱(12巻)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24672052RNST-50G15418824RNST-50GRNST-50G ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 15418824ノンスリップテープヤナセ(柳瀬)1箱(12巻)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24672068RNST-50E15418840RNST-50ERNST-50E ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 15418840ノンスリップテープヤナセ(柳瀬)1箱(12巻)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24672077RNST-50C15418849RNST-50CRNST-50C ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 15418849ノンスリップテープヤナセ(柳瀬)1箱(12巻)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24672086RNST-50M15418858RNST-50MRNST-50M ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 15418858ノンスリップテープヤナセ(柳瀬)1箱(12巻)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24672095RNST-100B15418867RNST-100BRNST-100B ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 15418867ノンスリップテープヤナセ(柳瀬)1箱(6巻)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24672104RNST-100G15418876RNST-100GRNST-100G ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 15418876ノンスリップテープヤナセ(柳瀬)1箱(6巻)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24672113RNST-100E15418885RNST-100ERNST-100E ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 15418885ノンスリップテープヤナセ(柳瀬)1箱(6巻)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24672122RNST-100C15418894RNST-100CRNST-100C ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 15418894ノンスリップテープヤナセ(柳瀬)1箱(6巻)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24672138RNST-100M15418910RNST-100MRNST-100M ノンスリップテープ ヤナセ(柳瀬) 15418910ノンスリップテープヤナセ(柳瀬)1箱(6巻)
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする