パイプバリ取りブラシ

パイプバリ取りブラシ - ヤナセ(柳瀬)

パイプ内外面のバリをきれいに除去します。

寸法A(mm)35タイプ鋼線Φ0.3寸法D(mm)30寸法B(mm)35寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24672147BKS-35
56,650
37,980
41,778(税込)
34日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする