曜日別特売

バイヤスメンバフ

バイヤスメンバフ - ヤナセ(柳瀬)
タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
金具径(mm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24672244BBF150-R15025.450レッド4300
6,500
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672253BBF200-R20025.475レッド3300
7,870
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672262BBF250-R24025.4100レッド2600
8,280
5,598
6,158(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672278BBF300-R30025.4100レッド2500
10,920
6,898
7,588(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672287BBF350-R36025.4150レッド2500
13,090
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672296BBF3503-R36031.8150レッド2500
13,090
8,798
9,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672305BBF150-Y15025.450イエロー4300
6,500
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672314BBF200-Y20025.475イエロー3300
7,870
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672323BBF250-Y24025.4100イエロー2600
8,280
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672332BBF300-Y30025.4100イエロー2500
10,920
6,898
7,588(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672348BBF350-Y36025.4150イエロー2500
13,090
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672357BBF3503-Y36031.8150イエロー2500
13,090
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672366BBF150-C15025.450ブラウン4300
6,500
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672375BBF200-C20025.475ブラウン3300
7,870
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672384BBF250-C24025.4100ブラウン2600
8,280
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672393BBF300-C30025.4100ブラウン2500
10,920
6,898
7,588(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672402BBF350-C36025.4150ブラウン2500
13,090
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672418BBF3503-C36031.8150ブラウン2500
13,090
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672427BBF150-B15025.450ブラック4300
6,500
3,998
4,398(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672436BBF200-B20025.475ブラック3300
7,870
4,898
5,388(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672445BBF250-B24025.4100ブラック2600
8,280
4,998
5,498(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672454BBF300-B30025.4100ブラック2500
10,920
6,898
7,588(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672463BBF350-B36025.4150ブラック2500
13,090
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
24672472BBF3503-B36031.8150ブラック2500
13,090
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする