バリトリビットソフト

バリトリビットソフト - ヤナセ(柳瀬)

バリ取り仕上げに最適です。

最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200寸法B(mm)50寸法C(mm)6寸法D(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
タイプ
寸法A(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24672637BTBS-030TUSUSΦ0.23
8,250
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
24672646BTBS-050TUSUSΦ0.25
8,250
5,498
6,048(税込)
18日以内出荷
返品不可
24672655BTBS-070TUSUSΦ0.27
9,680
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
24672664BTBS-100TUSUSΦ0.210
9,680
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
24672673BTBS-120TUSUSΦ0.312
10,450
6,598
7,258(税込)
18日以内出荷
返品不可
24672682BTBS-140TUSUSΦ0.314
12,540
7,698
8,468(税込)
18日以内出荷
返品不可
24672698BTBS-160TUSUSΦ0.316
13,860
8,798
9,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする