ヤナセ(柳瀬)
バリトリビットハード
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプ
ピアノ線Φ0.7
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
6
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24672707
BTBP-010
1
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
24672716
BTBP-020
2
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
24672725
BTBP-030
3
¥
4,730
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
24672734
BTBP-050
5
¥
6,490
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24672743
BTBP-070
7
¥
6,490
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24672752
BTBP-100
10
¥
6,930
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24672768
BTBP-120
12
¥
8,250
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
25日以内出荷
返品不可
24672777
BTBP-140
14
¥
9,130
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24672786
BTBP-160
16
¥
10,340
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
18日以内出荷
返品不可
24672795
BTBP-200
20
¥
15,180
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください