ヤナセ(柳瀬)
ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
適合材
合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
軸長(mm)
粒度
タイプ
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24673267
PA313P
3
30
#80
円筒
105000
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673276
PA413P
3
30
#80
円筒
105000
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673285
PA513P
3
30
#80
円筒
88000
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673294
PA613P
3
30
#80
円筒
72000
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673303
PA813P
3
30
#80
円筒
62000
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673312
PA1013P
3
30
#80
円筒
45000
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673328
PA1313P
3
30
#80
円筒
35000
¥
4,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24673337
PA10136P
6
40
#60
円筒
72000
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673346
PA13136P
6
40
#60
円筒
60000
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24673355
PA1616P
6
40
#60
円筒
50000
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673364
PA1919P
6
40
#60
円筒
45000
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673373
PA2525P
6
40
#60
円筒
25500
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673382
P3B
3
30
#80
球
105000
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673398
P6B
3
30
#80
球
70000
¥
6,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673407
P10B
3
30
#80
球
50000
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24673416
P13B
3
30
#80
球
50000
¥
5,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673425
P136B
6
40
#60
球
60000
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673434
P16B
6
40
#60
球
50000
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673443
P1013P
3
30
#80
三角
50000
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673452
P1316P
3
30
#80
三角
50000
¥
5,800
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673468
P1919P
6
40
#60
三角
30000
¥
6,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673477
P2525P
6
40
#60
三角
25500
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673486
P1938P
6
40
#60
三角
30000
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673495
P518J
3
30
#80
砲弾
70000
¥
10,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673504
P1019J
3
30
#80
砲弾
50000
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673513
P1632J
6
40
#60
砲弾
47000
¥
6,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673522
P1938J
6
40
#60
砲弾
25000
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673538
P2538J
6
40
#60
砲弾
18000
¥
8,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673547
P1325F
3
30
#80
テーパー
20000
¥
5,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673556
P1938F
6
40
#60
テーパー
35000
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24673565
P133U
3
30
#80
ソロバン
40000
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
24673574
P328U
6
40
#60
ソロバン
28000
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください