曜日別特売

ビトリファイド軸付砥石 WA(赤)

ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) - ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) - ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) - ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) - ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) - ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) - ヤナセ(柳瀬)ビトリファイド軸付砥石 WA(赤) - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。

適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
軸長(mm)
粒度
タイプ
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24673906RA3103-A1箱(10個)330#80円筒105000
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673915RA3133-A1箱(10個)330#80円筒105000
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673924RA4103-A1箱(10個)330#80円筒105000
4,100
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673933RA4133-A1箱(10個)330#80円筒105000
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673942RA5103-A1箱(10個)330#80円筒68400
4,500
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673958RA5133-A1箱(10個)330#60円筒60000
3,300
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673967RA6103-A1箱(10個)330#60円筒68400
5,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
24673976RA6133-A1箱(10個)330#60円筒60000
3,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
24673985RA8133-A1箱(10個)3-#60円筒52500
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
24673994RA13133-A1箱(10個)3-#60円筒34500
3,100
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674003RA10133-A1箱(10個)3-#60円筒45000
3,100
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674012RA6136-A1箱(10個)6-#60円筒102000
5,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674028RA10136-A1箱(10個)6-#60円筒80600
6,200
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674037RA10196-A1箱(10個)6-#60円筒68000
5,900
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674046RA13166-A1箱(10個)6-#60円筒69600
5,300
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674055RA13256-A1箱(10個)6-#60円筒59000
5,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674064RA16166-A1箱(10個)6-#60円筒51500
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674073RA16326-A1箱(5個)6-#60円筒29400
2,750
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674098RA19256-A1箱(5個)6-#60円筒33800
2,750
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674107RA19386-A1箱(5個)6-#60円筒24000
3,750
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674116RA25256-A1箱(5個)6-#60円筒25500
3,100
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674125RA25386-A1箱(5個)6-#60円筒19100
3,400
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674134RA32326-A1箱(5個)6-#60円筒19600
3,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674143RA16326-TO1箱(5個)6-#60トンガリ48000
4,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674152RA19386-FO1箱(5個)6-#60砲弾24000
4,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
24674168RA25506-FO1箱(5個)6-#60砲弾15900
4,350
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
24674177RA25033-HI1箱(10個)3-#6035000
5,900
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674186RA32106-HI1箱(5個)6-#6019600
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674204RA13163-SN1箱(10個)330#60三角28900
6,800
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674213RA13253-KA1箱(10個)330#6017500
5,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674222RA19286-KA1箱(5個)6-#6030000
4,350
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674238RA19386-KA1箱(5個)6-#6024000
4,400
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
24674265RA3033-M1箱(10個)330#80105000
9,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674274RA6063-M1箱(10個)330#8068400
6,700
4,798
5,278(税込)
当日出荷
24674283RA10103-M1箱(10個)330#6054000
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24674292RA13133-M1箱(10個)330#6034500
5,500
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674308RA13136-M1箱(10個)6-#6061500
5,900
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674317RA16166-M1箱(10個)6-#6051500
9,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
24674082RA19196-A1箱(5個)6-#60円筒42700
1,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24674195RA32086-SO1箱(5個)6-#60ソロバン19600
3,350
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24674247RA25506-KA1箱(5個)6-#6015900
3,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24674256RA32326-KA1箱(5個)6-#6019600
3,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24674012
2018-11-01
用途: ベアリングの外輪の取り外しに

ベアリングの外輪の取り外しにいつも使ってます。
焼きりれしてあるので、普通の砥石では歯が立ちませんが、コレなら削る事が出来ます。
ピンクの砥石にこのサイズが無いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする