曜日別特売

フェルトロール

フェルトロール - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

お好きなサイズでご使用できます。

長さ(mm)1800幅(mm)25厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24675455FR-18
10,350
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24675455
2020-10-24
用途: 米選機(農業機械)の金網取り付け部の補修にピッタリであった
農・林・水産業

米選機(農業機械)を使用後に掃除で円筒形の選別金網を取り外し残った米を綺麗に取り出すが、何年も使っているため金網をはめ込む円筒部(直径28cm)に巻いてあるパッキン(フェルト)が劣化してきて隙間から米が漏れる状態になった。
そこでパッキン(フェルト)を取替えるため寸法を測ると厚3mm幅20mm長さ約90cmであり、床の傷月防止のフェルトなど種々探したが最適なものが結果本品にたどり着いた
5本セットなので4本は無駄になるがメーカで修理を頼むと高額になるので本品をネット購入し自前で修理した
幅を20mmにはさみで両面テープを円筒部に巻き、フェルトを張り付けたが両面テープの貼り方が蛇行しておりうまくつかない
両面テープとフェルトを共にタイ外し、再度今度はフェルト側に両面テープを張り円筒部に巻いていくと今度は完璧に出来上がった
組み立ててみると丁度ピッタリであり本物のフェルトのため耐久性もあるので満足している

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする