ヤナセ(柳瀬)
フェルト軸付ホイール(含浸タイプ) 〈砲弾型〉
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
軸径(Φmm)
3
6
軸長(mm)
35
41
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸径(Φmm)
軸長(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24676112
FKT6153
3
35
25000
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24676128
FKT10153
3
35
25000
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24676137
FKT13203
3
35
25000
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676146
FKT15203
3
35
25000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676155
FKT2020
6
41
20000
¥
22,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676164
FKT2525
6
41
20000
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください