ヤナセ(柳瀬)
フラップTOP
曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
粒度
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24676243
FT100A3
100×16(15)
#40
13000
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676252
FT100A4
100×16(15)
#60
13000
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676268
FT100A5
100×16(15)
#80
13000
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676277
FT100A6
100×16(15)
#100
13000
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676286
FT100A7
100×16(15)
#120
13000
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676295
FT100A8
100×16(15)
#150
13000
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676304
FT100A9
100×16(15)
#180
13000
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676313
FT100A10
100×16(15)
#240
13000
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
24676322
FT100A11
100×16(15)
#320
13000
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676338
FT100A12
100×16(15)
#400
13000
¥
10,350
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24676347
FT180A3
180×22
#40
6500
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24676356
FT180A4
180×22
#60
6500
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24676365
FT180A5
180×22
#80
6500
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24676374
FT180A6
180×22
#100
6500
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
24676383
FT180A7
180×22
#120
6500
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24676392
FT180A8
180×22
#150
6500
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24676408
FT180A9
180×22
#180
6500
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24676417
FT180A10
180×22
#240
6500
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24676426
FT180A11
180×22
#320
6500
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24676435
FT180A12
180×22
#400
6500
¥
25,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】フラップTOP
参考になった