ヤナセ(柳瀬)
プリーツメンバフ 色処理
プリーツをもつオープンフェイスの柔らかいソフトタッチのバフです。
タイプ
色処理
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
2800
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
金具径(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24682918
PMB250-J
240
25.4
100
オレンジ
¥
9,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24682927
PMB300-J
300
25.4
100
オレンジ
¥
12,030
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24682936
PMB355-J
360
25.4
150
オレンジ
¥
14,260
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
24682945
PMB3553-J
360
31.8
150
オレンジ
¥
14,260
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24682954
PMB250-R
240
25.4
100
レッド
¥
9,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24682963
PMB300-R
300
25.4
100
レッド
¥
12,030
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24682972
PMB355-R
360
25.4
150
レッド
¥
14,260
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24682988
PMB3553-R
360
31.8
150
レッド
¥
14,260
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24682997
PMB250-Y
240
25.4
100
イエロー
¥
9,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24683006
PMB300-Y
300
25.4
100
イエロー
¥
12,030
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24683015
PMB355-Y
360
25.4
150
イエロー
¥
14,260
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24683024
PMB3553-Y
360
31.8
150
イエロー
¥
14,260
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24683033
PMB250-C
240
25.4
100
ブラウン
¥
9,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
24683042
PMB300-C
300
25.4
100
ブラウン
¥
12,030
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24683058
PMB355-C
360
25.4
150
ブラウン
¥
14,260
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24683067
PMB3553-C
360
31.8
150
ブラウン
¥
14,260
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24683076
PMB250-B
240
25.4
100
ブラック
¥
9,790
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24683085
PMB300-B
300
25.4
100
ブラック
¥
12,030
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24683094
PMB355-B
360
25.4
150
ブラック
¥
14,260
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24683103
PMB3553-B
360
31.8
150
ブラック
¥
14,260
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください