曜日別特売

ペーパーフラップ(ストレート80)

ペーパーフラップ(ストレート80) - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)

目詰まりがなく、最後まで均一研磨ができます。 弾性があり、馴染みやすいです。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用できます。

外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24683548ST80A3#40
24,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24683557ST80A4#60
24,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24683566ST80A5#80
24,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24683575ST80A7#120
24,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
24683584ST80A10#240
24,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
24683593ST80A12#400
24,900
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24683548
2023-02-28
用途: ヘアラインの仕上げ
有限会社 西土佐衛生サービス業

使い込んで小さくなっても削れ具合はあまり変わらずとても使いやすいです
綺麗なヘアラインに仕上がります
最強です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする