ヤナセ(柳瀬)
ペッタンパット
ペッタンシリーズ用。
ねじ寸法
1/4-20UNC
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
25000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24683654
PET-P25
23
6
¥
1,570
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24683663
PET-P38
34
6
¥
1,780
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24683672
PET-P50
45
6
¥
2,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24683688
PET-P75
70
6
¥
2,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【YANASE】ペッタンシリーズ 取付け取替えが非常に便利!コレがペッタンです!
参考になった