ホイールブラシ・ステンレス

ホイールブラシ・ステンレス - ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレス - ヤナセ(柳瀬)
(2件のレビュー)
タイプSUSΦ0.3内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
金具径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24684993BPSF1465101316.532
2,170
1,398
1,538(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685002BPSF1575101318.538
2,620
1,898
2,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685018BPSF1610010133138
3,290
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685027BSF2021259.53193065
6,270
4,198
4,618(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685036BSF20312512.7193065
6,270
4,198
4,618(税込)
当日出荷
24685088BSF20820015.882550100
13,510
8,798
9,678(税込)
当日出荷
24685097BSF20920019.052550100
13,510
8,798
9,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685106BSF21020025.42550100
13,510
8,498
9,348(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685115BSF21125019.052562.5125
18,400
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685124BSF21225025.42562.5125
18,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
24685142BSF2001009.531922.555
4,970
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
24685158BSF20110012.71922.555
4,970
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
24684966BPSF11321012620
1,500
取扱い終了
24684975BPSF12381012920
1,500
取扱い終了
24684984BPSF1350101212.525
1,540
取扱い終了
24685045BSF20415012.72037.575
5,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24685054BSF20515015.882037.575
5,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
24685063BSF20615019.052037.575
5,230
取扱い終了
24685072BSF20715025.42037.575
5,230
取扱い終了
24685133BSF31330025.43275150
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24685106
2023-11-15
用途: 鋳物の表面をワイヤーで削り、きれいにする。

ワイヤーが広がるので、広い面積には良いが、隅を磨くと、余計なところまで当たる。
もう少し渥實農水物にすれば良かった(1cmくらいかな)

対象商品 : 24685018
2021-08-16
用途: 角内側に使用
S・S代行サービス

やはりもう少し 線形が細いかボリューム少なくないと
うまく角部に当たらず削り残りが出てしまいましたが、何とかサンダーにつけて作業できました物敵には満足していますし。使い勝手も耐久性も悪くないですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする