ホイールブラシ・ユニロングリット

ホイールブラシ・ユニロングリット - ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ユニロングリット - ヤナセ(柳瀬)
(1件のレビュー)
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
金具径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24685167YBP47475101318.538
3,8502,598
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
24685176YBP4775101318.538
3,8502,598
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685212YBP46465101316.532
3,4102,198
2,198
2,418(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685228YB401410012.7192550
8,5605,798
5,798
6,378(税込)
当日出荷
24685246YB408420015.882550100
19,33012,980
12,980
14,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685255YB411425019.052562.5125
25,46015,980
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685264YB413430025.43275150
37,33023,980
23,980
26,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685307YBP4665101316.532
3,4102,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り1点です
24685316YB42110012.7192550
8,5605,798
5,798
6,378(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685334YB42820015.882550100
19,33011,980
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685343YB43125019.052562.5125
25,46015,980
15,980
17,578(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685352YB43330025.43275150
37,33021,980
21,980
24,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685368YB403412512.7193065
10,4106,998
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685377YB42312512.7193065
10,4106,998
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685185YBP434321012620
2,330
取扱い終了
24685194YBP444381013920
2,330
取扱い終了
24685203YBP45450101212.525
2,420
取扱い終了
24685237YB404415012.72037.575
8,580
取扱い終了
24685273YBP43321012620
2,330
取扱い終了
24685282YBP44381013920
2,330
取扱い終了
24685298YBP4550101212.525
2,420
取扱い終了
24685325YB42415012.72037.575
8,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24685228
2017-08-03
用途: 超硬刃物の刃先にユニロングリットを当てて刃先を殺すことのよりチッピングを起こしにくくし、長持ちさせる。
森鋲螺製作所

アタッチメントの軸を作り、旋盤に取り付け使用。
思っていた通りの結果が出て重宝している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする