ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・鋼線メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
金具径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24685842
BPKMF4
65
10
13
16.5
32
¥
1,450
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685858
BPKMF5
75
10
13
18.5
38
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685867
BPKMF6
100
10
13
31
38
¥
1,810
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685876
BPKMF7
50
12.7
13
12.5
25
¥
1,450
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685885
BPKMF8
65
12.7
13
16.5
32
¥
1,450
¥
879
¥
967
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685894
BPKMF9
75
12.7
13
18.5
38
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685903
BPKMF10
100
12.7
13
31
38
¥
1,810
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685912
BKMF1
100
9.53
19
22.5
55
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685928
BKMF2
100
12.7
19
22.5
55
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685937
BKMF3
100
15.88
19
22.5
55
¥
3,290
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685946
BKMF4
125
9.53
19
24
77
¥
3,720
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685955
BKMF5
125
12.7
19
24
77
¥
3,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685964
BKMF6
125
15.88
19
24
77
¥
3,720
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686016
BKMF11
200
15.88
25
50
100
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686025
BKMF12
200
19.05
25
50
100
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686034
BKMF13
200
25.4
25
50
100
¥
6,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686043
BKMF14
250
19.05
25
62.5
125
¥
8,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686052
BKMF15
250
25.4
25
62.5
125
¥
8,980
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686068
BKMF16
300
25.4
32
75
150
¥
11,460
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24685815
BPKMF1
32
10
12
6
20
¥
1,050
取扱い終了
24685824
BPKMF2
38
10
12
9
20
¥
1,050
取扱い終了
24685833
BPKMF3
50
10
12
12.5
25
¥
1,050
取扱い終了
24685973
BKMF7
150
12.7
20
30
90
¥
3,200
取扱い終了
24685982
BKMF8
150
15.88
20
30
90
¥
3,200
取扱い終了
24685998
BKMF9
150
19.05
20
30
90
¥
3,200
取扱い終了
24686007
BKMF10
150
25.4
20
30
90
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください