ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・真鍮
タイプ
真鍮Φ0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
金具径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24686104
BPMC36
65
10
13
16.5
32
¥
2,170
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686113
BPMC37
75
10
13
18.5
38
¥
2,620
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
24686122
BMF303
125
12.7
19
30
65
¥
6,270
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686147
BMF308
200
15.88
25
50
100
¥
13,510
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
24686156
BMF311
250
19.05
25
62.5
125
¥
18,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686165
BMF313
300
25.4
32
75
150
¥
22,540
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686174
BMF301
100
12.7
19
25
50
¥
4,970
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
24686077
BPMC33
32
10
12
6
20
¥
1,500
取扱い終了
24686086
BPMC34
38
10
12
9
20
¥
1,500
取扱い終了
24686095
BPMC35
50
10
12
12.5
25
¥
1,540
取扱い終了
24686138
BMF304
150
12.7
20
37.5
75
¥
5,280
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください