ヤナセ(柳瀬)
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
タイプ
無砥粒ユニロンΦ0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
毛丈(mm)
金具径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24686183
YB506
300
25.4
32
75
150
¥
31,570
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686226
YBP51
65
10
13
16.5
32
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686235
YBP52
75
10
13
18.5
38
¥
3,290
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
24686244
YB501
100
12.7
19
25
50
¥
7,250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
24686262
YB504
200
15.88
25
50
100
¥
15,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686278
YB505
250
19.05
25
62.5
125
¥
22,110
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686287
YB502
125
12.7
19
30
65
¥
8,870
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24686192
YBP48
32
10
12
6
20
¥
1,940
取扱い終了
24686208
YBP49
38
10
13
9
20
¥
1,940
取扱い終了
24686217
YBP50
50
10
12
12.5
25
¥
2,050
取扱い終了
24686253
YB503
150
12.7
20
37.5
75
¥
7,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください