曜日別特売

ミエルTOPディスク

ミエルTOPディスク - ヤナセ(柳瀬)

ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。

サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
適合材
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24686813MER-A3#40100金属、木材、プラスチックA
8,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24686822MER-A4#60100金属、木材、プラスチックA
8,300
5,398
5,938(税込)
当日出荷
24686838MER-A5#80100金属、木材、プラスチックA
8,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
24686847MER-A6#100100金属、木材、プラスチックA
8,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24686856MER-A7#120100金属、木材、プラスチックA
8,300
5,798
6,378(税込)
当日出荷
24686865MER-A9#180100金属、木材、プラスチックA
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
24686874MER-A10#240100金属、木材、プラスチックA
8,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
24686883MER-A11#320100金属、木材、プラスチックA
8,300
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
24686892MER-A12#400100金属、木材、プラスチックA
8,300
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】ミエルTOPディスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする