ミニ軸付ネジリブラシ ユニロングリット

ミニ軸付ネジリブラシ ユニロングリット - ヤナセ(柳瀬)
寸法C(mm)3粒度#500最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24687145BMNG-010312050
52,800
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24687154BMNG-01531.52050
52,800
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24687163BMNG-020322545
52,800
32,980
36,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
24687172BMNG-02532.52545
49,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
24687188BMNG-030333040
49,500
29,980
32,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする