ヤナセ(柳瀬)
ユニTOP25タイプ
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。
サイズ(mm)
Φ100
砥材
A
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
13000
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24687407
TOP100253
#40
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687416
TOP100254
#60
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687425
TOP100255
#80
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687434
TOP100256
#100
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687443
TOP100257
#120
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687452
TOP100258
#150
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687468
TOP100259
#180
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687477
TOP1002510
#240
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687486
TOP1002511
#320
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24687495
TOP1002512
#400
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください