ヤナセ(柳瀬)
ユニロン 〈軸付エンドブラシ〉
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
25
タイプ
無砥粒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24688947
BNE-150
15
30
30000
¥
10,400
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24688956
BNE-200
20
30
30000
¥
22,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24688965
BNE-250
25
35
30000
¥
28,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください