ヤナセ(柳瀬)
ユニロン 〈軸付カップブラシ〉
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
6
タイプ
無砥粒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24688974
BNCJ-400
40
25
30000
¥
13,350
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24688983
BNCJ-500
50
25
30000
¥
17,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24688992
BNCJ-650
65
25
30000
¥
21,450
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689008
BNCJ-750
75
35
30000
¥
26,950
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください