ヤナセ(柳瀬)
ユニロン 〈軸付ホイールブラシ〉
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
35
タイプ
無砥粒
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24689017
BNF-500
50
30000
¥
17,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689026
BNF-750
75
30000
¥
19,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689035
BNF-1000
100
30000
¥
23,650
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください