ヤナセ(柳瀬)
ユニロンカップ
凸面凹面によく馴染みます。安全・低騒音。ソフトなアタリで研磨材にピッタリフィット。底面と端面と両方使用できます。 メッシュペーパーをMIXさせて研削力と仕上げ面の美しさを両立させました。
軸径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
軸径(Φmm)
幅(mm)
粒度
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24689044
C34N7
1箱(10個)
30
6
30
荒目#120
8000
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689053
C34N10
1箱(10個)
30
6
30
中目 #240
8000
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689062
C34N11
1箱(10個)
30
6
30
細目 #320
8000
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689078
C34N13
1箱(10個)
30
6
30
仕上目 #600
8000
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689087
C44N7
1箱(10個)
40
6
40
荒目#120
6000
¥
28,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689096
C44N10
1箱(10個)
40
6
40
中目 #240
6000
¥
28,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689105
C44N11
1箱(10個)
40
6
40
細目 #320
6000
¥
28,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689114
C44N13
1箱(10個)
40
6
40
仕上目 #600
6000
¥
28,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689123
C64N7
1箱(5個)
60
6
40
荒目#120
4000
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689132
C64N10
1箱(5個)
60
6
40
中目 #240
4000
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689148
C64N11
1箱(5個)
60
6
40
細目 #320
4000
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689157
C64N13
1箱(5個)
60
6
40
仕上目 #600
4000
¥
15,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689166
C84N7
1箱(5個)
80
6
40
荒目#120
3000
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689175
C84N10
1箱(5個)
80
6
40
中目 #240
3000
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689184
C84N11
1箱(5個)
80
6
40
細目 #320
3000
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24689193
C84N13
1箱(5個)
80
6
40
仕上目 #600
3000
¥
19,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください