ユニロングリットベベルブラシ

ユニロングリットベベルブラシ - ヤナセ(柳瀬)

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。

外径(Φmm)85ねじ径(mm)M10×P1.5金具径(mm)62毛丈(mm)13線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24689638BNB-858
5,400
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする