ヤナセ(柳瀬)
ユニロンブラシホイール(ストレート80)
ユニロン繊維に研磨材を混入した新しいタイプの研磨材です。削り過ぎることなく、表面のみを研磨します。弾性があり、作業者は疲れません。 凹凸面に適しています。
外径(Φmm)
80
ねじ径(mm)
M10
幅(mm)
50
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
6400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24690033
ST80NB5
#80
¥
59,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24690042
ST80NB7
#120
¥
59,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
41日以内出荷
返品不可
24690058
ST80NB10
#240
¥
59,400
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください