ヤナセ(柳瀬)
ユニロンフラップMIX(ストレート80)
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
外径(Φmm)
80
幅(mm)
50
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
5000
ねじ径(mm)
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24690207
ST80NFM7
#120
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24690216
ST80NFM10
#240
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24690225
ST80NFM11
#320
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
24690234
ST80NFM13
#600
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください