ユニロンベルト

ユニロンベルト - ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト - ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト - ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト - ヤナセ(柳瀬)ユニロンベルト - ヤナセ(柳瀬)

ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。

適合材ステンレス等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000内容量1箱(10個)
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
周長(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24691783NBE10-12010330#120
4,300
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691792NBE10-24010330#240
4,300
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691808NBE10-32010330#320
4,300
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691817NBE10-60010330#600
4,300
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691826NBE10-100010330#1000
4,300
3,198
3,518(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691878NBE20-32020520#320
7,200
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691887NBE20-60020520#600
7,200
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691896NBE20-100020520#1000
7,200
4,998
5,498(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691905NBE60-6060265#60
13,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
24691914NBE60-8060265#80
13,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24691923NBE60-12060265#120
13,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
24691932NBE60-24060265#240
13,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
24691948NBE60-32060265#320
13,800
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
24691957NBE60-60060265#600
13,800
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
24691966NBE100-60100915#60
49,400
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691975NBE100-80100915#80
49,400
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691984NBE100-120100915#120
49,400
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691993NBE100-240100915#240
49,400
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24692002NBE100-320100915#320
49,400
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24692018NBE100-600100915#600
49,400
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24692027NBE100-1000100915#1000
49,400
31,980
35,178(税込)
34日以内出荷
返品不可
24691695ENB-848300#60
3,000
取扱い終了
24691704ENB-858300#80
3,000
取扱い終了
24691713ENB-878300#120
3,000
取扱い終了
24691722ENB-8108300#240
3,000
取扱い終了
24691738ENB-8118300#320
3,000
取扱い終了
24691747ENB-8138300#600
3,000
取扱い終了
24691756ENB-8158300#1000
3,000
取扱い終了
24691765NBE10-6010330#60
3,500
取扱い終了
24691774NBE10-8010330#80
3,500
取扱い終了
24691835NBE20-6020520#60
5,800
取扱い終了
24691844NBE20-8020520#80
5,800
取扱い終了
24691853NBE20-12020520#120
5,800
取扱い終了
24691862NBE20-24020520#240
5,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする