曜日別特売

ユニロン軸付ホイール

ユニロン軸付ホイール - ヤナセ(柳瀬)

ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。

幅(mm)25軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24692946NF6025S71箱(10個)605000荒目#120
19,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24692955NF6025S101箱(10個)604000中目#240
19,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
24692964NF6025S111箱(10個)604000細目#320
19,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
24692973NF6025S131箱(10個)604000仕上目#600
19,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
24692982NF8025S71箱(5個)803000荒目#120
9,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24692998NF8025S101箱(5個)803000中目#240
9,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24693007NF8025S111箱(5個)803000細目#320
9,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24693016NF8025S131箱(5個)803000仕上目#600
9,750
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24693025NF10025S71箱(5個)1003000荒目#120
12,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24693034NF10025S101箱(5個)1003000中目#240
12,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
24693043NF10025S111箱(5個)1003000細目#320
12,500
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24693052NF10025S131箱(5個)1003000仕上目#600
12,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする